FSHDR 25-6 Držalo z zelo trdnim ležiščem ploščice za uporabo pri prekinjenem rezu in vlečnem rezu na aluminijastih kolesih

Št. art.: 2801752
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija FIX-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801752
EAN/GTIN 7291075302486
Številka proizvajalca 2801752
L-število L23920 372

Opis

Opis:

Držalo za orodje za obdelavo/struženje, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 21 mm
  • Širina funkcije (WF) 22,8 mm
  • Dolžina glave (levo) 51 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FIX-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico