FSPA 6.00-3.00 IC20 Rezalni vložki s polnim profilom za obdelavo aluminija s srednjim do velikim podajanjem

Št. art.: 6410002
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6410002
EAN/GTIN 7291075302585
Številka proizvajalca 6410002
L-število L23940 1887

Opis

Opis:

Rezalne ploščice, širina reza (CW) 6 mm, debelina rezalnega vložka (s) 7,5 mm

Lastnosti:

  • Glavni kot odmika (AN) 9 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 3 mm
  • Širina reza (CW) 6 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 25 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7,5 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico