DTF50 FSHIUR-22.5A-8 Zamenljive glave CUT-GRIP za struženje notranjih profilov, zarezovanje zob in plano struženje aluminijastih platišč

Št. art.: 3368549
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija FIX-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3368549
EAN/GTIN 7291075466508
Številka proizvajalca 3368549
L-število L23920 977

Opis

Opis:

Nosilec orodja za predrtje/struženje, premer nosilca, stran stroja (DCONMS) 50 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Širina funkcije (WF) 36 mm
  • Dolžina glave (levo) 50 mm
  • DMin, odcep 250 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FIX-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico