TGBHR 32-8-JHP Držala SUMO-GRIP s kanali za dovajanje hladilnega sredstva za visokotlačno hlajenje za zarezovanje in zarezovalno struženje

Št. art.: 2801717
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SUMO-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801717
EAN/GTIN 7291075302455
Številka proizvajalca 2801717
L-število L23920 1429

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 8 mm, širina rezanja min (CWN) 8 mm, skupna dolžina (OAL) 170 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 25 mm
  • Širina reza maks (CWX) 8 mm
  • Širina reza min. (CWN) 8 mm
  • Širina funkcije (WF) 28,5 mm
  • Dolžina glave (levo) 42 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 170 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm
  • Širina vpenjala (B) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMO-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico