GEHIR 12SC-14-2 VHM-noži za notranje struženje z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva. Za uporabo rezalnih vložkov GEMI in GEPI.

Št. art.: 2801291
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801291
EAN/GTIN 7291075182095
Številka proizvajalca 2801291
L-število L23920 2799

Opis

Opis:

Držalo za orodje za rezanje/struženje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 12 mm, širina rezanja največ (CWX) 2,4 mm, širina rezanja najmanj (CWN) 1,9 mm, skupna dolžina (OAL) 125 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 2,6 mm
  • Širina reza maks (CWX) 2,4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,9 mm
  • Širina funkcije (WF) 9,1 mm
  • Dolžina glave (levo) 40 mm
  • DMin, odcep 14 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 125 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico