MG 08-SWUBL-06 Stružni noži iz karbidne trdine za notranje struženje s pozitivnimi obračalnimi rezalnimi ploščicami WBMT

Št. art.: 2801125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2801125
    EAN/GTIN 7291075271973
    Številka proizvajalca 2801125
    L-število L23920 10

    Opis

    Opis:

    Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 8 mm, Dmin odsek 8,7 mm, skupna dolžina (OAL) 72 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
    • Smer (levo)
    • Širina funkcije (WF) 4,3 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) WBMT 52.004R
    • DMin, odcep 8,7 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 72 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico