MG 08-SWUBR-06 Stružni noži iz karbidne trdine za notranje struženje s pozitivnimi obračalnimi rezalnimi ploščicami WBMT

Št. art.: 2801123
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801123
EAN/GTIN 7291075271959
Številka proizvajalca 2801123
L-število L23920 369

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 8 mm, Dmin odsek 8,7 mm, skupna dolžina (OAL) 72 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 4,3 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) WBMT 52.004L
  • DMin, odcep 8,7 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 72 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico