GHDL 3232-14T38 Držalo za široke rezalne vložke za zarezovanje (12–17,4 mm).

Št. art.: 2800820
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800820
EAN/GTIN 7291075083545
Številka proizvajalca 2800820
L-število L23920 773

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, največja širina rezanja (CWX) 17,4 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 13 mm, skupna dolžina (OAL) 170 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 38 mm
  • Širina reza maks (CWX) 17,4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 13 mm
  • Širina funkcije (WF) 26 mm
  • Dolžina glave (levo) 59 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 170 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm
  • Širina vpenjala (B) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico