TIGER 1453-152-CW IC808 Sintrani, enostranski rezalni vložki za globoki zunanji vrez

Št. art.: 6493514
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6493514
EAN/GTIN 7291075084092
Številka proizvajalca 6493514
L-število L24100 225

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 1,52 mm, širina reza (CW) 14,53 mm, skupna dolžina (OAL) 24 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1,52 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Širina reza (CW) 14,53 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,5 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,15 mm/vrt
  • Skupna dolžina (OAL) 24 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico