TIGER 1740-200 IC808 Sintrani, enostranski rezalni vložki za globoki zunanji vrez

Št. art.: 6405182
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6405182
EAN/GTIN 7291075084085
Številka proizvajalca 6405182
L-število L24100 151

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 2 mm, širina reza (CW) 17,4 mm, skupna dolžina (OAL) 24 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 2 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,1 mm
  • Širina reza (CW) 17,4 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,52 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,26 mm/vrt
  • Skupna dolžina (OAL) 24 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico