GHDL 20-5 Držala za zunanjo obdelavo za zarezovanje, zarezovalno struženje in odrezovanje

Št. art.: 2800736
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800736
EAN/GTIN 7291075056594
Številka proizvajalca 2800736
L-število L23920 2370

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, največja širina rezanja (CWX) 6,4 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 12 mm
  • Širina reza maks (CWX) 6,4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 5 mm
  • Širina funkcije (WF) 17,9 mm
  • Dolžina glave (levo) 29 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico