CGHN 32-5S Enostranski nosilci rezil za zunanjo obdelavo

Št. art.: 2800536
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800536
EAN/GTIN 7291075039726
Številka proizvajalca 2800536
L-število L23920 519

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 6,4 mm, širina rezanja min (CWN) 4,4 mm, skupna dolžina (OAL) 56 mm

Lastnosti:

  • Širina reza maks (CWX) 6,4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4,4 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 56 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico