{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Širina zareze w | 3; 4 mm | |
Vrsta uporabe | leve | |
z notranjim hlajenjem | da | |
tmaks za notranjo obdelavo | 5 mm | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 30 mm | |
Srednji premik L3 | 14,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 odmaknjenih držal | 60 mm | |
Celotna dolžina L | 250 mm | |
Vijak | 279816 7 (SW5; 5 Nm) | |
možnost aksialnega zarezovanja | da | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 278024 32 | |
EAN/GTIN | 4062406381684 | |
Številka proizvajalca | 278024 32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Nož za notranje zarezovalno struženje 32 mm
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
142,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
172,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
172,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
142,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
⌀ držala Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 30 mm | 40 mm | 40 mm | 30 mm |
Vrsta uporabe | leve | desni | levi | desni |
Srednji premik L3 | 14,5 mm | 23 mm | 23 mm | 14,5 mm |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje | Nož za notranje struženje | Nož za notranje struženje | Nož za notranje struženje |