{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Širina zareze w | 3; 4 mm | |
Vrsta uporabe | leve | |
z notranjim hlajenjem | da | |
tmaks za notranjo obdelavo | 5 mm | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 25 mm | |
Srednji premik L3 | 12 mm | |
Prevesna dolžina L1 odmaknjenih držal | 50 mm | |
Celotna dolžina L | 200 mm | |
Vijak | 279816 6 (SW5; 5 Nm) | |
možnost aksialnega zarezovanja | da | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 278024 25 | |
EAN/GTIN | 4062406381677 | |
Številka proizvajalca | 278024 25 |