{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 40 mm | |
Srednji premik L3 | 23 mm | |
Višina ploščice L2 | 15 mm | |
Celotna dolžina L | 250 mm | |
Vijak za obračalno ploščico | 279815 13 | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 273915 32 | |
EAN/GTIN | 4045197763174 | |
Številka proizvajalca | 273915 32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Nož za notranje struženje 32 mm
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
172,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
172,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
142,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
142,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
⌀ držala Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 40 mm | 40 mm | 30 mm | 30 mm |
Vrsta uporabe | levi | desni | leve | desni |
Srednji premik L3 | 23 mm | 23 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje | Nož za notranje struženje | Nož za notranje struženje | Nož za notranje struženje |