{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Vario Plus Eco | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja tmaks | 28 mm | |
Velikost ploščice | 4 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | Št. 273656–273749 | |
Vpenjalni vijak | 279815 9 | |
Celotna dolžina Lcelotna | 63,3 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 28 mm | |
Vrsta izdelka | Nosilec rezila |
Številka izdelka | 274510 4 | |
EAN/GTIN | 4067263120407 | |
Številka proizvajalca | 274510 4 |