{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Vario Plus Eco | |
Širina zareze w | 3 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja tmaks | 45 mm | |
Celotna dolžina L | 90,8 mm | |
X | 47 mm | |
X1 | 9 mm | |
Y1 | 2 mm | |
Y | 28 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | 273656 – 273749 | |
Vpenjalni vijak | 279815 9 | |
možnost aksialnega zarezovanja | ne | |
Vrsta izdelka | Nosilec rezila |
Številka izdelka | 274540 3 | |
EAN/GTIN | 4067263112440 | |
Številka proizvajalca | 274540 3 |