Vpenjalno držalo Vario plus Eco kolenasto 90° 20 mm

Št. art.: 274503 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina držala b (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Vario Plus Eco
    Širina držala b 20 mm
    Vrsta uporabe levo
    z notranjim hlajenjem da
    Celotna dolžina L 85 mm
    L1 54 mm
    L2 16 mm
    Montažni vijak 279815 9
    Vrsta izdelka Držalo za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 274503 20
    EAN/GTIN 4067263133056
    Številka proizvajalca 274503 20

    Opis

    Izvedba:

    Optimalna stabilnost sistema po zaslugi večkratnega vpenjanja z vijaki in oblikovne zapore.

    Primerno za:

    Vario Plus Eco nosilec rezila št. 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

    Obseg dobave:

    Vklj. z montažnimi vijaki

    Opomba:

    Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče samo v povezavi z vpenjali GARANT Master Eco art. 317906–319136. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G1/8 palca), št. 269207 in 269208.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Iz iste serije "Vario Plus Eco" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico