{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TANG-GRIP | |
Širina zareze w | 5 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Globina zareze tmaks | 35 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
WB_2 | 5,2 mm | |
WF | 3,5 mm | |
Funkcijska višina h1 | 24,8 mm | |
Višina stebla h5 | 32 mm | |
Prevesna dolžina | 35 mm | |
možnost aksialnega zarezovanja | Da | |
Oznaka proizvajalca | TNFFH 150R-5IQ | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 274204 150,1-500 | |
EAN/GTIN | 7291075310757 | |
Številka proizvajalca | 2302606 |