{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TANG-GRIP | |
Širina zareze w | 3 mm | |
Vrsta uporabe | levo | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Globina zareze tmaks | 26 mm | |
Celotna dolžina L | 90 mm | |
WB_2 | 18,5 mm | |
WF | 9,5 mm | |
Funkcijska višina h1 | 24,8 mm | |
Višina stebla h5 | 32 mm | |
Prevesna dolžina | 26 mm | |
možnost aksialnega zarezovanja | Da | |
Oznaka proizvajalca | TNFFA 54L-3IQ | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 274203 54-65 | |
EAN/GTIN | 7291075310931 | |
Številka proizvajalca | 2302561 |