TANGGRIP TNFFA-IQ držalo za aksialno zarezovanje ojačano 60-80 mm

Št. art.: 274203 60-80
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Območje ⌀/zarezovanje DAXN- DAXX (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANG-GRIP
Širina zareze w 4 mm
Vrsta uporabe levo
z notranjim hlajenjem ne
Globina zareze tmaks 27 mm
Celotna dolžina L 90 mm
WB_2 18 mm
WF 9 mm
Funkcijska višina h1 24,8 mm
Višina stebla h5 32 mm
Prevesna dolžina 27 mm
možnost aksialnega zarezovanja Da
Oznaka proizvajalca TNFFA 60L-4IQ
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 274203 60-80
EAN/GTIN 7291075310993
Številka proizvajalca 2302569

Opis

Uporaba:

Za aksialno zarezovanje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 274422–274226.

Pazi:

Montažni ključ art. 279952 je treba naročiti posebej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico