TANGGRIP TNFFA-IQ držalo za aksialno zarezovanje ojačano, levo, Območje ⌀/zarezovanje DAXN- DAXX: 65-80mm

Št. art.: 274203 65-80
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Območje ⌀/zarezovanje DAXN- DAXX (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANG-GRIP
Širina zareze w 3 mm
Vrsta uporabe levo
z notranjim hlajenjem ne
Globina zareze tmaks 27 mm
Celotna dolžina L 90 mm
WB_2 18,5 mm
WF 9,5 mm
Funkcijska višina h1 24,8 mm
Višina stebla h5 32 mm
Prevesna dolžina 27 mm
možnost aksialnega zarezovanja Da
Oznaka proizvajalca TNFFA 65L-3IQ
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 274203 65-80
EAN/GTIN 7291075310849
Številka proizvajalca 2302509

Opis

Uporaba:

Za aksialno zarezovanje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 274422–274226.

Pazi:

Montažni ključ art. 279952 je treba naročiti posebej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico