TANGGRIP TNF-IQ rezalni vložki 5/0,35 mm

Št. art.: 274224 5/0,35
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina vboda w/kotni polmer R (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov M
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 m/min - 150 m/min
Širina zareze w 5 mm
Radij rezila R 0,35 mm
Zvrst IC808
Toleranca širine zareze w 0,05 mm
Podajanje f 0,12 mm/v - 0,2 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Serija TANG-GRIP
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Oznaka proizvajalca TNF 5M-IQ IC808
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 274224 5/0,35
EAN/GTIN 7291075310603
Številka proizvajalca 6200475

Opis

Izvedba:

Pozitivni lomilec odrezkov. Mehko rezanje. Optimalni nadzor in odvajanje odrezkov. Nizka do srednja podajanja.

Uporaba:

Za aksialno zarezovanje.

Primerno za:

Nosilci rezil art. 274202274205.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico