{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Širina zareze w | 2,2; 3 mm | |
Vrsta uporabe | desni | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Sistemski ključ | da | |
tmaks za notranjo obdelavo | 5 mm | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 20 mm | |
Prevesna dolžina L1 odmaknjenih držal | 40 mm | |
Celotna dolžina L | 103 mm | |
možnost aksialnega zarezovanja | ne | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 274170 25/3 | |
EAN/GTIN | 4062406577667 | |
Številka proizvajalca | 274170 25/3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nož za notranje zarezovalno struženje, desni, Tip: 25/3
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
204,00 €
173,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
220,00 €
164,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
220,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
220,00 €
167,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
220,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
121,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
121,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi
204,00 €
179,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 103 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 200 mm | 200 mm | 103 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da | da | ne | ne | da |
⌀ držala Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Prevesna dolžina L1 odmaknjenih držal | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 40 mm |
Vrsta uporabe | desni | desni | desni | levi | levi | leve | desni | levi |
tmaks za notranjo obdelavo | 5 mm | 6 mm | 9,5 mm | 6 mm | 9,5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje | Nož za notranje struženje | Nož za notranje struženje | Nož za notranje struženje | Nož za notranje struženje | Nož za notranje struženje | Nož za notranje struženje | Nož za notranje struženje |