Nož za notranje zarezovalno struženje 25/3 mm

Št. art.: 273791 25/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala DS/širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 25 mm
Širina zareze w 3 mm
Vrsta uporabe levi
z notranjim hlajenjem da
tmaks za notranjo obdelavo 6 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 32 mm
Srednji premik L3 19 mm
Prevesna dolžina L1 odmaknjenih držal 40 mm
Celotna dolžina L 250 mm
Vijak 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
možnost aksialnega zarezovanja da
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273791 25/3
EAN/GTIN 4045197485380
Številka proizvajalca 273791 25/3

Opis

Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla (> 1300 N/mm2). V povezavi s konveksnim vpetjem obračalne ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico