{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Širina zareze w | 6 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
z notranjim hlajenjem | da | |
tmaks za notranjo obdelavo | 9,5 mm | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 32 mm | |
Srednji premik L3 | 19 mm | |
Prevesna dolžina L1 odmaknjenih držal | 40 mm | |
Celotna dolžina L | 250 mm | |
Vijak | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) | |
možnost aksialnega zarezovanja | da | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 273791 25/6 | |
EAN/GTIN | 4045197640529 | |
Številka proizvajalca | 273791 25/6 |