{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
minimalni ⌀ 1. zareze D1 | 50 mm | |
minimalni ⌀ 1. zareze D2 | 75 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Sistemski ključ | da | |
Širina zareze w | 5 mm; 6 mm | |
maksimalna globina rezanja tmaks | 30 mm | |
Vrsta izdelka | Nosilec rezila |
Številka izdelka | 274064 50/75 | |
EAN/GTIN | 4062406094331 | |
Številka proizvajalca | 274064 50/75 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nosilec rezil Heavy-Duty za plano zarezovanje 50/75 mm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
282,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
243,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
127,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
131,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
138,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna globina rezanja tmaks | 30 mm | 25 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
minimalni ⌀ 1. zareze D2 | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
minimalni ⌀ 1. zareze D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Vijak | 279816 3 | 279816 4 | 279816 4 | ||
Širina zareze w | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Vrsta uporabe | levi | levi | leva | leva | leva |
Vrsta izdelka | Nosilec rezila | Nosilec rezila | Nosilec rezila | Nosilec rezila | Nosilec rezila |