{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
minimalni ⌀ 1. zareze D1 | 50 mm | |
minimalni ⌀ 1. zareze D2 | 75 mm | |
Vrsta uporabe | leva | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Širina zareze w | 3; 4 mm | |
maksimalna globina rezanja tmaks | 14 mm | |
Širina držala b | 25×25 mm | |
Vijak | 279816 4 | |
Vrsta izdelka | Nosilec rezila |
Številka izdelka | 278046 50/75 | |
EAN/GTIN | 4062406602161 | |
Številka proizvajalca | 278046 50/75 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nosilec rezil Medium-Plus za plano zarezovanje, leva, ⌀ območja zareze D1/D2: 50/75mm
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
138,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
282,00 €
189,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
243,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
127,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
131,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna globina rezanja tmaks | 14 mm | 30 mm | 25 mm | 14 mm | 14 mm |
minimalni ⌀ 1. zareze D2 | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
minimalni ⌀ 1. zareze D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Širina zareze w | 3; 4 mm | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Vrsta uporabe | leva | levi | levi | leva | leva |
Vrsta izdelka | Nosilec rezila | Nosilec rezila | Nosilec rezila | Nosilec rezila | Nosilec rezila |