{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
minimalni ⌀ 1. zareze D1 | 90 mm | |
minimalni ⌀ 1. zareze D2 | 130 mm | |
Einsatzart | levi | |
Sistemski ključ | da | |
Stechbreite w | 5 mm; 6 mm | |
maksimalna globina rezanja tmaks | 40 mm | |
Vrsta izdelka | Nosilec rezila |
Številka izdelka | 274064 90/130 | |
EAN/GTIN | 4062406094355 | |
Številka proizvajalca | 274064 90/130 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |