{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
h4 | 20 mm | |
h2 | 14,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Dolžina previsa b | 20 mm | |
Širina držala b3 | 43 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 90 mm | |
za višino lista h5 | 32 mm | |
Vpenjalna spona | 279840 2 | |
Vpenjalni vijak | 279815 14 | |
Vrsta izdelka | Osnovno držalo |
Številka izdelka | 273992 20 | |
EAN/GTIN | 4062406112929 | |
Številka proizvajalca | 273992 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Osnovno držalo z odstranljivim listom 20 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 3–4 delovnih dneh
2 kosov na zalogi
213,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3–4 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
CHF 238.50
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3–4 delovnih dneh
1 kosov na zalogi
CHF 234.50
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3–4 delovnih dneh
1 kosov na zalogi
CHF 142.50
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3–4 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
CHF 388.00
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3–4 delovnih dneh
0 kosov na zalogi
CHF 483.50
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za višino lista h5 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Celotna dolžina Lcelotna | 90 mm | 110 mm | 100 mm | 100 mm | 78 mm | 94 mm |
h3 | 54,5 mm | 54,5 mm | 48 mm | |||
h4 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | |||
Vpenjalni vijak | 279815 14 | 279815 14 | 279815 17 | 279816 8 | 279815 14 | 279815 22 |
Vpenjalna spona | 279840 2 | 279840 2 | 279840 2 | |||
Vrsta izdelka | Osnovno držalo | Grundhalter | Grundhalter | Grundhalter | Grundhalter | Grundhalter |