{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina držala h | 20 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Celotna dolžina Lcelotna | 78 mm | |
za višino lista h5 | 32 mm | |
Vpenjalna spona | 279840 2 | |
Vpenjalni vijak | 279815 14 | |
Vrsta izdelka | Osnovno držalo |
Številka izdelka | 273894 20 | |
EAN/GTIN | 4062406231538 | |
Številka proizvajalca | 273894 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eco-osnovno držalo 20 mm
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
358,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
220,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
213,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
216,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi
131,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
446,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za višino lista h5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Celotna dolžina Lcelotna | 78 | 110 | 90 | 100 | 100 | 94 |
h3 | 54,5 | 54,5 | 48 | |||
h4 | 20 | 20 | 20 | |||
Vpenjalni vijak | 279815 14 | 279815 14 | 279815 14 | 279815 17 | 279816 8 | 279815 22 |
Vpenjalna spona | 279840 2 | 279840 2 | 279840 2 | |||
Vrsta izdelka | Osnovno držalo | Osnovno držalo | Osnovno držalo | Osnovno držalo | Osnovno držalo | Osnovno držalo |