{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
h4 | 25 mm | |
h2 | 9,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Dolžina previsa b | 25 mm | |
Širina držala b3 | 48 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 90 mm | |
za višino lista h5 | 32 mm | |
Vpenjalna spona | 279840 2 | |
Vpenjalni vijak | 279815 14 | |
Vrsta izdelka | Osnovno držalo |
Številka izdelka | 273992 25 | |
EAN/GTIN | 4062406112936 | |
Številka proizvajalca | 273992 25 |