Rezalna plošča, pravokotni profil 8/12L mm

Št. art.: 273973 8/12L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dmin zareze D1/D2 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB720
Debelina ploščice T 10,7 mm
Središčna razdalja konic L3 9 mm
maksimalna globina rezanja tmaks 5 mm
Radij R 0,2 mm
Širina zareze w 2 mm
Podajanje f 0,01 mm/v - 0,02 mm/v
Prevleka TiCN
Vrsta izdelka Mini obračalna rezalna ploščica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273973 8/12L
EAN/GTIN 4062406127923
Številka proizvajalca 273973 8/12L

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
200
Al (kratki odrezki)
N
120
Al > 10% Si
N
120
Jeklo < 500 N/mm
P
110
Jeklo < 750 N/mm
P
110
Jeklo < 900 N/mm
P
90
Jeklo < 1100 N/mm
P
90
Jeklo < 1400 N/mm
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
60
CuZn
N
100
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.
 

Opis

Pazi:

Obseg naročila = minimalni ⌀ zareze.
Večji ⌀ zareze so možni brez spremembe.
D1 = Dmin notranjega ⌀.
D2 = Dmin zunanjega ⌀.
L-izvedba z večjo globino zareze tmaks.