Držalo za notranje struženje HM okroglo 16/34 mm

Št. art.: 273966 16/34
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala DS/previsna dolžina L1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ držala Ds 16 mm
    Vrsta uporabe desno
    z notranjim hlajenjem da
    Prevesna dolžina L1 odmaknjenih držal 34 mm
    Višina vpenjanja L2 15 mm
    Celotna dolžina L 100 mm
    Vijak za obračalno ploščico 279810 1
    možnost aksialnega zarezovanja da
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 273966 16/34
    EAN/GTIN 4062406128098
    Številka proizvajalca 273966 16/34

    Opis

    Izvedba:

    • S čelne strani privita obračalna ploščica iz karbidne trdine, skladen prenos sile zaradi čelnega ozobljenja.
    • Enostaven postopek zamenjave rezalne ploščice.

    Držalo iz karbidne trdine za zelo malo vibracij s prilotano jekleno glavo in kaljenim ležiščem za obračalno ploščico.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico