Nož za notranje struženje, jeklo, desno, ⌀ držala DS/previsna dolžina L1: 16/12mm

Št. art.: 273963 16/12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala DS/previsna dolžina L1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 16 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem da
Prevesna dolžina L1 odmaknjenih držal 12 mm
Višina vpenjanja L2 15 mm
Celotna dolžina L 92 mm
Vijak za obračalno ploščico 279810 1
možnost aksialnega zarezovanja da
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273963 16/12
EAN/GTIN 4062406128135
Številka proizvajalca 273963 16/12

Opis

Izvedba:

  • S čelne strani privita obračalna ploščica iz karbidne trdine, skladen prenos sile zaradi čelnega ozobljenja.
  • Enostaven postopek zamenjave rezalne ploščice.