PENTACUT 17 N-P rezalni vložki leve 1,2/17 mm

Št. art.: 273957 1,2/17
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareza w/velikost plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba UNI
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov P
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 180 m/min
Velikost ⌀ ploščice d 17 mm
Širina zareze w 1,2 mm
Radij rezila R 0,1 mm
Zvrst IC1008
CUTDIA 6 mm
Globina zareze tmaks 3 mm
Podajanje f 0,02 mm/v - 0,05 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 5
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Serija PENTACUT
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Oznaka proizvajalca PENTA 17N120P010LS IC1008
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273957 1,2/17
EAN/GTIN 7291075389951
Številka proizvajalca 3337195

Opis

Uporaba:

Univerzalni sistem za obdelavo majhnih sestavnih delov. Za odrezovanje in zarezovanje, zarezovalno struženje, izdelovanje navojev in vzvratno struženje.
Za odrezovalno in zarezovalno struženje. Pozitivni lomilec odrezkov. Mehko rezanje.

Primerno za:

Vpenjalno držalo art. 273950273951.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico