Na voljo je alternativni izdelek:

Eco-nosilec rezil, konkaven za plano zarezovanje 67/100 mm

Št. art.: 273890 67/100
Popust
256,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ območja zareze D1/D2 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Eco
minimalni ⌀ 1. zareze D1 67 mm
minimalni ⌀ 1. zareze D2 100 mm
Vrsta uporabe desni
z notranjim hlajenjem da
Širina zareze w 3 mm
maksimalna globina rezanja tmaks 13 mm
Vpenjalni vijak 279815 9
Vrsta izdelka Nosilec rezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273890 67/100
EAN/GTIN 4045197516664
Številka proizvajalca 273890 67/100

Opis

Uporaba:

V povezavi z držali GARANT eco art. 273840273851.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

Opomba:

D1 = minimalni ⌀ za 1. zarezo/D2 = maksimalni ⌀ za 1. zarezo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Eco" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico