Eco-nosilec rezila ravni 5 mm

Št. art.: 273880 5
Popust
248,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Eco
Širina zareze w 5 mm
Vrsta uporabe desni
z notranjim hlajenjem da
maksimalna globina rezanja tmaks 28 mm
Vpenjalni vijak 279815 9
Vrsta izdelka Nosilec rezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273880 5
EAN/GTIN 4045197517579
Številka proizvajalca 273880 5

Opis

Uporaba:

V povezavi z držali GARANT eco art. 273840273846.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Eco" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico