List za odrezovanje Eco 32/4 mm

Št. art.: 273856 32/4
Popust
202,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da
  • možnost aksialnega zarezovanja: false

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Eco
    Višina lista h5 32 mm
    Vrsta uporabe nevtralna
    z notranjim hlajenjem da
    za maksimalni ⌀ obdelovanca 110 mm
    Višina h1 25 mm
    Celotna dolžina L 150 mm
    možnost aksialnega zarezovanja Ne
    Vrsta izdelka List za zarezovanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 273856 32/4
    EAN/GTIN 4045197989376
    Številka proizvajalca 273856 32/4

    Opis

    Izvedba:

    S hlajenjem Eco neposredno na rezilo in dodatnim hlajenjem prostih ploskev.
    Dovajanje hladilnega sredstva za držala drugih proizvajalcev (npr. EWS).

    Uporaba:

    Za globoke utore in za odrezovalno struženje velikih premerov.

    Primerno za:

    Držalo art. 273893; 273894; 274095; 274097 ali VDI-držalo art. 319132319133.

    Rezervni del:

    Zapiralni vijak art. 279828 1.

    Pazi:

    Montažni ključ art. 279920 je potrebno naročiti posebej.

    Opomba:

    Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656273670.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "Eco" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico