List za odrezovanje Eco 32/2 mm

Št. art.: 273856 32/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da
  • možnost aksialnega zarezovanja: false

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Eco
Višina lista h5 32 mm
Vrsta uporabe nevtralna
z notranjim hlajenjem da
za maksimalni ⌀ obdelovanca 60 mm
Višina h1 25 mm
Celotna dolžina L 150 mm
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Vrsta izdelka List za zarezovanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273856 32/2
EAN/GTIN 4045197989352
Številka proizvajalca 273856 32/2

Opis

Izvedba:

S hlajenjem Eco neposredno na rezilo in dodatnim hlajenjem prostih ploskev.
Dovajanje hladilnega sredstva za držala drugih proizvajalcev (npr. EWS).

Uporaba:

Za globoke utore in za odrezovalno struženje velikih premerov.

Primerno za:

Držalo art. 273893; 273894; 274095; 274097 ali VDI-držalo art. 319132319133.

Rezervni del:

Zapiralni vijak art. 279828 1.

Pazi:

Montažni ključ art. 279920 je potrebno naročiti posebej.

Opomba:

Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656273670.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Eco" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico