{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Širina zareze w | 1,5 mm | |
Vrsta uporabe | desni | |
z notranjim hlajenjem | da | |
tmaks za notranjo obdelavo | 4,5 mm | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 16 mm | |
Srednji premik L3 | 9,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 odmaknjenih držal | 30 mm | |
Celotna dolžina L | 140 mm | |
Vijak | 279815 12 (TX15; 3,5 Nm) | |
možnost aksialnega zarezovanja | da | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 273790 12/1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197720979 | |
Številka proizvajalca | 273790 12/1,5 |