Nož za notranje zarezovalno struženje 16/2 mm

Št. art.: 273790 16/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala DS/širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 16 mm
Širina zareze w 2 mm
Vrsta uporabe desni
z notranjim hlajenjem da
tmaks za notranjo obdelavo 6 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 23 mm
Srednji premik L3 14,5 mm
Prevesna dolžina L1 odmaknjenih držal 30 mm
Celotna dolžina L 180 mm
Vijak 279815 9 (TX25; 4,5 Nm)
možnost aksialnega zarezovanja da
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273790 16/2
EAN/GTIN 4045197525017
Številka proizvajalca 273790 16/2

Opis

Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla (> 1300 N/mm2). V povezavi s konveksnim vpetjem obračalne ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico