{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Širina zareze w | 2 mm | |
Vrsta uporabe | desni | |
z notranjim hlajenjem | da | |
tmaks za notranjo obdelavo | 10 mm | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 39 mm | |
Srednji premik L3 | 22 mm | |
Prevesna dolžina L1 odmaknjenih držal | 50 mm | |
Celotna dolžina L | 300 mm | |
Vijak | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) | |
možnost aksialnega zarezovanja | da | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 273790 32/2 | |
EAN/GTIN | 4045197679666 | |
Številka proizvajalca | 273790 32/2 |