{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HELI-GRIP | |
Širina zareze w | 4 mm | |
Vrsta uporabe | levo | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Globina zareze tmaks | 25 mm | |
Dolžina glave L1 | 44 mm | |
B | 20 mm | |
Celotna dolžina L | 140 mm | |
OAH | 31 mm | |
WF | 20,6 mm | |
H | 20 mm | |
možnost aksialnega zarezovanja | Da | |
Oznaka proizvajalca | HFHL 20-40-4T25 | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 273769 40-48 | |
EAN/GTIN | 7291075032840 |