{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HELI-GRIP | |
Širina zareze w | 5 mm | |
Vrsta uporabe | levo | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Globina zareze tmaks | 32 mm | |
Dolžina glave L1 | 51 mm | |
B | 25 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
OAH | 37 mm | |
WF | 26 mm | |
H | 25 mm | |
možnost aksialnega zarezovanja | Da | |
Oznaka proizvajalca | HFHL 25-130-5T32 | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 273769 130-180 | |
EAN/GTIN | 7291075033465 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kompaktno vpenjalno držalo HELI-GRIP HFH ojačano 130-180 mm
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
204,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
159,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
174,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
možnost aksialnega zarezovanja | Da | Da | Da |
Celotna dolžina L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Širina zareze w | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Vrsta uporabe | levo | levo | levo |
Globina zareze tmaks | 32 mm | 15 mm | 25 mm |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje |