Kompaktno vpenjalno držalo HELI-GRIP HFH ojačano 35-40 mm

Št. art.: 273769 35-40
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Območje ⌀/zarezovanje DAXN- DAXX (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI-GRIP
Širina zareze w 5 mm
Vrsta uporabe levo
z notranjim hlajenjem ne
Globina zareze tmaks 20 mm
Dolžina glave L1 39 mm
B 20 mm
Celotna dolžina L 140 mm
OAH 31 mm
WF 21 mm
H 20 mm
možnost aksialnega zarezovanja Da
Oznaka proizvajalca HFHL 20-35-5T20
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273769 35-40
EAN/GTIN 7291075033182

Opis

Uporaba:

Za aksialno zarezovanje in plano struženje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273403273413.

Opomba:

Za leva kompaktne vpenjalna držala uporabite leve plošče (tip HGPL ali HFPL).

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico