HELIGRIP HELI vpenjalno držalo, desno, Velikost vpenjala/širina zareza w: 16/3mm

Št. art.: 273766 16/3
Nov izdelek
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost vpenjala/širina zareza w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI-GRIP
Velikost držala 16 mm
Širina zareze w 3 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem ne
Globina zareze tmaks 12 mm
Dolžina glave L1 30 mm
Celotna dolžina L 135 mm
CWX 3,18 mm
WF 14,8 mm
del. miza z nas. viš. 2,4 mm
možnost aksialnega zarezovanja Da
Oznaka proizvajalca HELIR 1616-3T12
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273766 16/3
EAN/GTIN 7291075031911
Številka proizvajalca 2500559

Opis

Izvedba:

Ravna izvedba (slika 1).

Uporaba:

Za zarezovalno struženje, odrezovanje in zarezovanje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273403273413.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico