HELIIR 25.4C-410 Noži za notranje struženje za zarezovanje in zarezovalno struženje z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za sintrane rezalne vložke HELI-GRIP

Št. art.: 2500476
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI-GRIP
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2500476
EAN/GTIN 7291075091496
Številka proizvajalca 2500476
L-število L23920 1117

Opis

Opis:

Groove / Turn indeksirati imetnikov, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje Širina največja (CWX) 0,187″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,157 ″, skupna dolžina (OAL) 7″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,393″
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,187″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,157″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,9″
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 1,69″
  • Skupna dolžina (OAL): 7″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.