{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina zareze w | 4 mm | |
Vrsta uporabe | levo | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Globina zareze tmaks | 28 mm | |
Funkcijska širina L4 | 21,5 mm | |
Dolžina glave L1 | 48 mm | |
Širina držala b | 20 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
Vijak | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
možnost aksialnega zarezovanja | Da | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 273758 20/4 | |
EAN/GTIN | 4045197538437 | |
Številka proizvajalca | 273758 20/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Držalo za zarezovalno struženje 20/4 mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
164,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
152,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
159,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
174,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
axiales Stechen möglich | Da | Da | Da | Da |
Gesamtlänge L | 125 | 125 | 125 | 150 |
Innenkühlung | ne | nein | nein | nein |
Kopflänge L1 | 48 | 37 | 40 | 51 |
Stechbreite w | 4 | 4 | 4 | 4 |
Einsatzart | levo | links | links | links |
Produktart | Držalo za zunanje struženje | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter |