{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina zareze w | 5 mm | |
Vrsta uporabe | levo | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Globina zareze tmaks | 25 mm | |
Funkcijska širina L4 | 26,5 mm | |
Dolžina glave L1 | 43 mm | |
Širina držala b | 25 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
Vijak | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
možnost aksialnega zarezovanja | Da | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 273756 25/5 | |
EAN/GTIN | 4045197485120 | |
Številka proizvajalca | 273756 25/5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Držalo za zarezovalno struženje 25/5 mm
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
174,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
159,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
228,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
možnost aksialnega zarezovanja | Da | Da | Ne |
Celotna dolžina L | 150 | 150 | 115 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | da |
Dolžina glave L1 | 43 | 38 | 40,5 |
Širina zareze w | 5 | 5 | 5 |
Vrsta uporabe | levo | levo | levo |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje |